{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Colore | grigio | |
| Lunghezza totale min. | 176 mm | |
| Larghezza complessiva | 134 mm | |
| Altezza complessiva | 60 mm | |
| A manicotto | sì | |
| Numero fori | 4 pz. | |
| Interasse | 52 | |
| Esecuzione | Es. pneumatica | |
| Filettatura di raccordo | 1/4 | |
| Potenza pneumatica massima | 6 bar | |
| Tipo di prodotto | Morsa a vite non specificata |
| Codice articolo | 363186 XP52C | |
| EAN / GTIN | 4062406578275 | |
| Codice del produttore | 363186 XP52C | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |