Hoogteconsole 60

Artikelnummer: 363188 60
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Steekmaat spanpen 200 mm
Hoogte h 60 mm
Aantal boringen voor spanpennen 4
Kruissteekmaat 200 mm
Producttype Machineklemaccessoires

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363188 60
EAN/GTIN 4062406578299

Omschrijving

Uitvoering:

Met boringen voor spanpen nr. 360025 18M16. Alternatieve bevestiging met spanklemstukken of met M12-bout in T-groef. Bevestigingsgatenpatroon voor GARANT ZeroClamp nulpuntspansysteem (steekmaat 200 mm).

Toepassing:

Centrale luchtoverdracht via midden van machinetafel of 4-kanaals spanschijven mogelijk.

T.b.v.:

Automatiseringsconsole nr. 363185 en nr. 363186.