Mandrină pentru filetare cu schimbare rapidă M3-12

Cod articol: 334645 M3-12
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de filetare M3 − M12
Suport MK3
Compensarea lungimii presiune 7,5 mm
Compensarea lungimii cursă 7,5 mm
⌀ exterior D 38 mm
⌀ interior D1 19 mm
Lungime activă dimensiune A 46 mm
Tip produs Cap de filetare cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 334645 M3-12
EAN / GTIN 4045197606808

Descriere

Execuţie:

  • Execuţie compactă, cu compensare de lungime, elastică la presiune şi la tracţiune.
  • Presiune de aşchiere reglabilă pentru diverse materiale şi diferiţi tarozi.

Con morse DIN 228 B.

Aplicaţie:

  • Execuţia fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
  • Se poate utiliza pentru filet pe dreapta şi pe stânga.
  • Pentru maşini cu comandă numerică şi centre de prelucrare.

Accesorii opţionale:

Pentru capete cu schimbare rapidă, consultaţi Cod 335420335660.

Notă:

  • Alte modele de coadă ale capului de filetare cu schimbare rapidă Ref. M14 − M33 se livrează la cerere.
  • Capul de filetare cu schimbare rapidă nu este recomandat pentru maşinile cu răcire interioară.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb