{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Gewinde-Schnellwechselfutter | |
| Typ upínače | Morse kužel MK | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 3 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Rozhraní na straně stroje | MK 3 | |
| Upínací průměr min. D1 | 3 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 12 mm | |
| Nepodepřená délka A | 46 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 38 mm | |
| Délkové vyrovnání tah | 7,5 mm | |
| Konstrukce | krátká | |
| Kompenzace kyvadla | ano | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Minimální velikost závitníku D1 | M3 | |
| Maximální velikost závitníku D1 | M12 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Rychlovýměnné upínače | |
| Celková délka L | 139 mm | |
| Norma | DIN 2185 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 334645 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197606808 | |
| Číslo výrobce | 334645 M3-12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |