Gyorscserés menetfúró tokmány M3-12

Cikkszám: 334645 M3-12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Menetvágási tartomány M3 − M12
Befogó MK3
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben 7,5 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben 7,5 mm
Külső ⌀ D 38 mm
Belső ⌀ D1 19 mm
A-méret kinyúlási hossz 46 mm
Termék fajtája Menetfúró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 334645 M3-12
EAN / GTIN 4045197606808

Leírás

Kivitel:

  • Rövid felépítés, elasztikus hosszkiegyenlítéssel nyomó és húzó üzemre.
  • Beállítható bekezdési nyomás különböző anyagokhoz és menetfúrókhoz.

Morse-kúp DIN 228 B.

Felhasználás:

  • Idomszer szerinti menetek előállítása.
  • Jobbos és balos menethez használható.
  • NC-gépekhez és megmunkáló központokhoz.

Opcionális tartozék:

Gyorsváltó betéteket lásd a 335420335660 sz. alatt.

Figyelem:

  • Gyorscserés menetfúró tokmány más M14 − M33 méretű szárkivitelekben külön rendelésre szállítható.
  • A gyorscserés menetfúró tokmány belső hűtéshez nem alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek