MTFLE D30-3-22-21 Frese multitagliente a manicotto per filettatura esterna

Codice art.: 3326684
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie MILLTHREAD
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Lunghezza tagliente max. Lc 21 mm
Tipo di fresa ISO Fresa a filettare
Numero di taglienti su tutti i lati Z 3
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile L1 27 mm
Tipi di lavorazione Filettatura esterna
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3326684
EAN / GTIN 7291075380224
Codice del produttore 3326684
Numero-L L24090 179

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 30 mm, Overall Length (OAL) 63 mm, Lunghezza utile (LU) 27 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 30 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 21 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Lunghezza utile (LU) 27 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto