MTE D20/D0.79-3-MMT10-14 Frese a candela per filettatura con attacco MULTI-MASTER

Codice art.: 3313439
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Through-coolant yes
Cooling lubricant yes
Series MILLTHREAD
ISO milling cutter type thread milling cutter
Overall length L 35.3 mm
Cutting direction right-hand cutting
Machining method thread processing internal
Type of product thread milling cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3313439
EAN / GTIN 7291075374810
Codice del produttore 3313439
Numero-L L24090 55

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Overall Length (OAL) 35.3 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 35.3 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto