• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MTE D29-1-W25-30 Frese a candela indexabili per filettatura

Codice art.: 3108491
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3108491
EAN / GTIN 7291075377088
Codice del produttore 3108491
Numero-L L24090 50

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 29 mm, Overall Length (OAL) 110 mm, Lunghezza utile (LU) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 22.2 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 29 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 30 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto