MTE D20/D0.79-2-MMT10-14 Frese a candela per filettatura con attacco MULTI-MASTER

Codice art.: 3313438
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipi di lavorazione Filettatura interna (EGI)
Lunghezza complessiva L 29,3 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Direzione di taglio Tagliente destro
Lubrorefrigerante sì
Serie MILLTHREAD
Tipo di fresa ISO Fresa a filettare
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3313438
EAN / GTIN 7291075374803
Codice del produttore 3313438
Numero-L L24090 53

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Overall Length (OAL) 29.3 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Overall Length (OAL) 29.3 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT