MTE D17.0-1-W20-14 Frese a candela indexabili per filettatura

Codice art.: 3346909
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie MILLTHREAD
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Esecuzione del codolo HA
Diametro corpo D2 12,8 mm
Tipo di fresa ISO Fresa a filettare
Numero di taglienti su tutti i lati Z 1
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Interfaccia Attacco 1
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Filettatura interna/esterna
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3346909
EAN / GTIN 7291075377156
Codice del produttore 3346909
Numero-L L24090 124

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 17 mm, Overall Length (OAL) 85 mm, Lunghezza utile (LU) 30 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 12.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 17 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Overall Length (OAL) 85 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 30 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto