{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna / esterna (EGE) | |
| Lunghezza complessiva L | 127 mm | |
| Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | MILLTHREAD | |
| Tipo di fresa ISO | Fresa a filettare | |
| Numero di taglienti su tutti i lati Z | 1 | |
| Numero di inserti | 1 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
| Codice articolo | 3108490 | |
| EAN / GTIN | 7291075377569 | |
| Codice del produttore | 3108490 | |
| Numero-L | L24090 49 |