MTFLE D30-3-22-21 Scule de frezat filete externe cu mai mulți dinți

Cod articol.: 3326684
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Serie MILLTHREAD
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Lungime de tăiere max. Lc 21 mm
Tip de freză ISO Freză de filetat
Număr tăișuri pe circumferinţă Z 3
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 27 mm
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3326684
EAN / GTIN 7291075380224
Număr producător 3326684
L-Număr L24090 179

Descriere

Descriere:

Scule de frezat filete externe cu mai mulți dinți

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 30 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 21 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Lungime utilă (LU): 27 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate