Zewnętrzne narzędzia do frezowania gwintów wielozębnych

Nr art.: 3326684
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria MILLTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Maks. długość ostrzy Lc 21 mm
frez typu ISO Frez do gwintów
liczba ostrzy obwodowych Z 3
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 27 mm
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3326684
EAN / GTIN 7291075380224
Numer producenta 3326684
Numer L L24090 179

Opis

Opis:

  • Uchwyt do frezowania gwintów, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, właściwość chłodziwa (CSP): Chłodziwo przelotowe, średnica cięcia (DC): 30 mm, długość całkowita (OAL): 63 mm, długość efektywna (LU): 27 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 30 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 21 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość całkowita (OAL) 63 mm
  • Długość użytkowa (LU) 27 mm

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MILLTHREAD" Zobacz wszystkie