• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

MTE D15.8-1-MMT08-14 Frese a candela per filettatura con attacco MULTI-MASTER

Codice art.: 3313454
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie MILLTHREAD
Tipo di fresa ISO Fresa a filettare
Numero di taglienti su tutti i lati 1
Lunghezza complessiva 24,5 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Filettatura interna
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3313454
EAN / GTIN 7291075374827
Codice del produttore 3313454
Numero-L L24090 57

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.7 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 15.8 mm, Overall Length (OAL) 24.5 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.7 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 15.8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Overall Length (OAL) 24.5 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto