MTE D20.0-2-W20-14 Frese a candela a doppio inserto per filettatura, con attacco Weldon

Codice art.: 3181266
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3181266
EAN / GTIN 7291075377217
Codice del produttore 3181266
Numero-L L24090 13

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Overall Length (OAL) 93 mm, Lunghezza utile (LU) 41 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Overall Length (OAL) 93 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 41 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto