MTFLE D30-3-22-21 Vnější vícezubé závitové frézy

Artiklové číslo: 3326684
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada MILLTHREAD
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Délka břitu max. Lc 21 mm
Typ frézy ISO Zavitova freza
Počet břitů po obvodu Z 3
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 27 mm
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3326684
EAN / GTIN 7291075380224
Číslo výrobce 3326684
L-číslo L24090 179

Popis

Popis:

Závitové frézování držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 22 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 30 mm, celková délka (OAL) 63 mm, efektivní délka (LU) 27 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 30 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Použitelná délka (LU) 27 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny