MTFLE D30-3-22-21 External Multi-Tooth Threading Shell Mills

Réf.: 3326684
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série MILLTHREAD
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Longueur de coupe max. Lc 21 mm
Type de fraise ISO Fraise à fileter
Nombre de dents, périphérie Z 3
Interface interface 1
Longueur utile L1 27 mm
Procédé d’usinage filetage extérieur (EGA)
type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3326684
EAN / GTIN 7291075380224
Réf. fabricant 3326684
Article hors catalogue L24090 179

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 30 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Longueur utile (LU) 27 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 30 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 21 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Longueur utile (LU) 27 mm

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout