MTFLE D30-3-22-21 Udvendige flertandede gevindfræseværktøjer

Art.-nr.: 3326684
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie MILLTHREAD
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Skærlængde, maks. Lc 21 mm
ISO-fræsertype Gevindfræser
Antal skær på omfangssiden Z 3
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 27 mm
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning udvendigt
produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3326684
EAN/GTIN 7291075380224
Producentnummer 3326684
L-nummer L24090 179

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder Gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, skærekantdiameter (DC) 30 mm, samlet længde (OAL) 63 mm, effektiv længde (LU) 27 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 30 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 21 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Effektiv længde (LU) 27 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle