• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

MTET D.35-1-C.25C-08 Frese a candela per filettatura con stelo cilindrico

Codice art.: 3324564
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie MILLTHREAD
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Diametro codolo 6,35 mm
Diametro tagliente min. 8,89 mm
Tipo di fresa ISO Fresa a filettare
Numero di taglienti su tutti i lati 1
Numero di inserti 1
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza complessiva 104,9 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Filettatura interna/esterna
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3324564
EAN / GTIN 7291075380118
Codice del produttore 3324564
Numero-L L24090 246

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/4″ ,Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru ,Diametro della fresa (DC) 0.35″ ,Overall Length (OAL) 4.13″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.35″
  • Flute Count (NOF): 1
  • Overall Length (OAL): 4.13″
  • Tipo di Stelo: Round

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto