{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | MILLTHREAD | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Premer držala | 6,35 mm | |
| Premer rezila min. | 8,89 mm | |
| Tip rezalnika ISO | Navojni rezkar | |
| Število rezil po obodu | 1 | |
| Število rezalnih obračalnih ploščic | 1 | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Skupna dolžina | 104,9 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja znotraj/zunaj | |
| Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
| Številka izdelka | 3324564 | |
| EAN/GTIN | 7291075380118 | |
| Številka proizvajalca | 3324564 | |
| L-število | L24090 246 |