{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | MILLTHREAD | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Diámetro del mango | 6,35 mm | |
| Diámetro del filo mín. | 8,89 mm | |
| Tipo de fresa ISO | Fresa de roscado | |
| Número de cortes, circunferencial | 1 | |
| Número de plaquitas de corte | 1 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total | 104,9 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior/exterior | |
| Tipo de producto | Fresa de roscado |
| Número de artículo | 3324564 | |
| EAN / GTIN | 7291075380118 | |
| Número del fabricante | 3324564 | |
| Número L | L24090 246 |