MTET D.35-1-C.25C-08 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Shanks for Single Point Inserts

Réf.: 3324564
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série MILLTHREAD
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Diamètre de queue 6,35 mm
Diamètre des dents min. 8,89 mm
Type de fraise ISO Fraise à fileter
Nombre de dents, périphérie 1
Nombre de plaquettes 1
Interface interface 1
Longueur totale 104,9 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage filetage intérieur / extérieur
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3324564
EAN / GTIN 7291075380118
Réf. fabricant 3324564
Article hors catalogue L24090 246

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/4″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 0.35″ ,Longueur hors tout (OAL) 4.13″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.35″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur hors tout (OAL): 4.13″
  • Type de queue: Round

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout