MTET D.35-1-C.25C-08 Indexeerbare draadsnijtappen met cilindrische schachten voor eenpuntssnijplaten

Artikelnummer: 3324564
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3324564
EAN/GTIN 7291075380118
Nummer fabrikant 3324564
L-nummer L24090 246

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 0,35″, totale lengte (OAL) 4,13″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,35″
  • aantal fluiten (NOF): 1
  • totale lengte (OAL): 4,13″
  • schacht type: Round

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles