Frez do gwintów z chwytem cylindrycznym i płytką wymienną, do płytek jednopunktowych

Nr art.: 3324564
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria MILLTHREAD
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Średnica trzonka 6,35 mm
Min. średnica skrawania 8,89 mm
Frez typu ISO Frez do gwintów
Liczba ostrzy obwodowych 1
Liczba płytek skrawających 1
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 104,9 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna
Rodzaj produktu Frez do gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3324564
EAN / GTIN 7291075380118
Numer producenta 3324564
Numer L L24090 246

Opis

Opis:

  • Uchwyt do frezowania gwintów, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1/4″, właściwość chłodziwa (CSP): Chłodziwo przelotowe, średnica cięcia (DC): 0,35″, długość całkowita (OAL): 4:13

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/4 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0,35 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 1
  • Długość całkowita (OAL): 4,13″
  • chwyt do mocowania: Okrągły

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MILLTHREAD" Zobacz wszystkie