{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Cono Morse | MK3 | |
Grado di protezione IP | IP 55 | |
Alimentazione | energy-harvesting | |
⌀ Alloggiamento | 60 mm | |
Lunghezza utile B | 107 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 28 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,005 mm | |
Lunghezza punta C | 31 mm | |
Per peso del pezzo | 250 kg | |
Forza di serraggio assiale massima | 950 daN | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo |
321730 3
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197947864
copia |
|
Codice del produttore |
321730 3
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |