Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mitlaufende Drehbankspitze mit analoger Druckanzeige, Morsekegel: 3

Artikel-Nr.: 321730 3

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Energy Harvesting
Länge gesamt L 188 mm
Durchmesser Kopf D 60 mm
Ausführung Zentrierspitze mitlaufend
Spitzenwinkel α 60 Grad
größter Spitzen-Durchmesser D1 28 mm
Spitzenlänge L3 31 mm
Nutzlänge L2 107 mm
Aufnahme maschinenseitig MK3
mit Abdrückgewinde ja
Abdrückmutter enthalten ja
mit Stoßdämpfung ja
Federweg 3,7 mm
Werkstückgewicht max. 250 kg
Rundlauffehler max. 0,005 mm
Axialkraft 9,5 kN
mit Druckanzeige ja
typische Verwendung Drehen
Gewicht 2,2 kg
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 321730 3
EAN / GTIN 4045197947864
Herstellernummer 321730 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Der anstehende Spanndruck ist direkt am Grundkörper über die analoge oder digitale Darstellung ablesbar.
  • Die Laufspitze ist abgestützt durch ein Tellerfederpaket mit einem Federweg von ca. 3,7 mm analog und 2,6 mm bzw. 2,8 mm digital.
  • Kurze, stabile Bauart mit langgeführter Achse, Laufspitze durchgehärtet und fein geschliffen.
  • Höchste Genauigkeit durch präzise Wälzlagerung.
  • Mit Abdrückgewinde und Abdrückmutter.
  • Mit Spezialabdichtung gegen Schmutz und Kühlflüssigkeit, wartungsfrei durch Dauerschmierung.

Spitzenwinkel 60°.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Funktion:

IP55: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Überall dort, wo der Spanndruck in bestimmten Grenzen gehalten werden soll, um das Werkstück entweder nicht zu deformieren, oder aber mit genügend Druck sicher zu spannen.
  • Als Gegenspitze zu hydromechanischen Stirnmitnehmern Nr. 327451 − 327541, da die Mitnehmer jeweils in das Werkstück eingedrückt werden müssen.
  • Bei Werkstücken, welche sich durch große Zerspanungswärme stärker ausdehnen.
  • Zum Spannen langer, schlanker Werkstücke, um das Durchbiegen zu verhindern.
  • Zum Spannen schwerer Werkstücke, bei denen der Spanndruck kontrolliert werden soll.