Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di trascinatori frontali CoAE in cassetta di legno Rotazione oraria, Cono Morse (CM): 3

Codice art.: 327451 3

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse (CM) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Type of centring point fixed
Point angle α 60 degrees
Min. working range Amin 13 mm
Max. working range Amax 100 mm
Mounting machine-side MK3
With push-off thread no
With shock absorbing yes
Suitable centring point diameters D1 12 mm; 6 mm
Direction of action right-hand
Replaceable centring points included yes
Number of centring points 2 pcs.
Use turning
Weight 3,9 kg
Type of product face driver

Identificazione e classificazione

Codice articolo 327451 3
Codice del produttore 1341563
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

  • Angolo di affilatura 60°, ⌀ circonferenza di serraggio 8−80 mm.
  • Le molle a tazza precaricate e regolabili assialmente fungono da supporto alla cuspide e compensano le profondità del centro.
  • Perfette in combinazione con le nostre contropunte rotanti n. art. 321720, 321750 o 321770.

I trascinatori frontali sono utensili di serraggio adoperati nell’ambito della produzione meccanica. Servono alla trasmissione della coppia del mandrino della macchina al pezzo. Mediante il trascinatore frontale (detto anche punta di trascinamento), nelle macchine di lavorazione vengono serrati gli alberi tra le punte. L’intero contorno esterno del pezzo può essere completamente lavorato con un solo serraggio. Tramite l’alloggiamento sui centri dei pezzi si possono raggiungere elevati requisiti di concentricità.
CoAE è un trascinatore frontale costante che viene serrato manualmente in un tornio. Viene impiegato principalmente per operazioni di tornitura sull’intera lunghezza. I componenti vengono serrati sul lato frontale. Nello stesso serraggio è possibile eseguire anche una fresatura. Questo sistema permette di ottenere una forza di serraggio costante, anche su superfici frontali non piane o con notevoli scostamenti dall’ortogonalità. L’attacco è radiale, senza gioco. La struttura modulare permette di utilizzare punte differenti nonché diverse menabrida con un solo trascinatore frontale, lavorando così le geometrie più disparate. Il CoAE sostituisce il trascinatore frontale Röhm CoA. Adatto per macchine di lavorazione a serraggio manuale.

Uso:

Per l’inserimento nel cono del mandrino del tornio.

Fornitura:

  • 1× corpo base n. art. 327521 (adatto per rotazione oraria e antioraria).
  • 1× punta pilota n. art. 327661 Dim. 6, per menabrida Dim. 13 – 24.
  • 1× punta pilota n. art. 327661 Dim. 12, per menabrida Dim. 21 – 40.
  • 4 × menabrida per campo di impiego di 13 – 100 mm di ⌀ n. art. 327601, 327611, 327641 e 327651.
  • In cassetta di legno con spazio per 6 ulteriori menabrida e 3 punte pilota.

Nota:

Sistema CoAE con pistone di supporto rotondo.