{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Stirnseiten-Mitnehmer-Grundkörper CoAE | |
| Lunghezza complessiva L | 150,5 mm | |
| Diametro testa D | 63 mm | |
| Esecuzione della punta pilota | Es. rotante | |
| Lunghezza utile L2 | 20 mm | |
| Attacco lato macchina | codolo cilindrico | |
| Diametro stelo DS | 25 mm | |
| Lunghezza codolo LS | 87,5 mm | |
| Con foro filettato per l’estrazione | no | |
| Con ammortizzazione | no | |
| Verso di inserimento | A destra; A sinistra | |
| Punte pilota intercambiabili incluse | no | |
| Utilizzo | Fresatura; Tornitura | |
| Peso | 1,5 kg | |
| Tipo di prodotto | Trascinatore |
| Codice articolo | 327541 25 | |
| Codice del produttore | 1341541 | |
| Produttore/persona responsabile | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |