• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Roterende pinol med analog trykvisning 3

Art.-nr.: 321730 3
Rabat
5982,27 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK3
Beskyttelsesklasse IP IP 55
Energiforsyning energy-harvesting
Kabinet-⌀ 60 mm
Nyttelængde B 107 mm
Største spids-⌀ 60° A 28 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
Spidslængde C 31 mm
Til emnevægt 250 kg
Maks. aksial spændekraft 950 daN
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 321730 3
EAN/GTIN 4045197947864

Betegnelse

Udførelse:

  • Det aktuelle spændetryk kan aflæses direkte på basisenheden med analog eller digital angivelse.
  • Løbespidsen, understøttet af en tallerkenfjederpakke med en fjederbane på ca. 3,7 mm analogt og 2,6 mm hhv. 2,8 mm digitalt.
  • Kort, stabil konstruktion med lang akse, løbespids gennemhærdet og fintslebet.
  • Høj præcision takket være præcist rulleleje.
  • Med aftrykningsgevind og aftrykningsmøtrik.
  • Med specialtætning mod snavs og kølemiddel, vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.

Spidsvinkel 60°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Funktion:

IP55: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Alle tilfælde, hvor spændetrykket skal holdes inden for bestemte grænser for enten at undgå at deformere emnet eller for at spænde sikkert med tilstrækkeligt tryk.
  • Som pinol til hydromekaniske medbringerpinoler nr. 327451327541, da medbringerne skal trykkes ind i emnet.
  • Ved emner, der udvider sig meget pga. høj spåntagningsvarme.
  • Til fastspænding af lange, slanke emner for at undgå bøjning.
  • Til fastspænding af tunge emne, hvor spændetrykket skal kontrolleres.