Portalama di troncatura Eco Modello 2, Esecuzione: RR

Codice art.: 319141 RR
copia
Sconto
327,60 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza B 83 mm
Altezza H1 14,5 mm
Altezza H2 65 mm
Raggio R1 117 mm
Raggio R2 50 mm
Esecuzione RR
Tipo di prodotto Portautensili per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319141 RR
copia
EAN / GTIN 4045197781086
copia
Codice del produttore 319141 RR
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Struttura sottile in 4 esecuzioni e montabile con un'angolazione di 180°, per l’impiego normale e per l'impiego sopratesta. Ottima combinazione di utensili per eseguire le operazioni di troncatura tra o vicino all'asta principale e al contromandrino, con minima sporgenza dei componenti.

Uso:

Per l'impiego su revolver esagonali e nei mandrini portafresa dei centri di tornitura / fresatura.
Per lame di troncatura Eco n. art. 273864273866, n. art. 273562 e 273564.

Nota:

Passaggio laterale del refrigerante per lame di troncatura eco.
Esecuzioni RR e LR per l’uso della lama di troncatura n. art. 273864. Esecuzioni RL e LL per lama di troncatura n. art. 273865. Esecuzioni RR e LL per lama di troncatura n. art. 273866.
Staffe di fissaggio adatte n. art. 279840 2 e viti adatte n. art. 279815 14. Vedi elenco ricambi.
Le lame n. art. 273562 e 273564 possono essere utilizzate solo sui portautensili RR e LL.