• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Lama di troncatura Eco, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 19/2,2mm

Codice art.: 273564 19/2,2
copia
Sconto
171,94 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Chiave di sistema: sì
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Altezza tagliente h5 19 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR
Chiave di sistema
Per ⌀ pezzo max. 40 mm
Lunghezza complessiva L 86 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Larghezza gola w 2; 2,2 mm
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273564 19/2,2
copia
EAN / GTIN 4062406202729
copia
Codice del produttore 273564 19/2,2
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio del lubrorefrigerante per attacchi di altri produttori (ad es. EWS).
Con lubrorefrigerazione Eco diretta dei taglienti e di quella aggiuntiva della superficie di spoglia.

Uso:

Per scanalature profonde e per troncare diametri grandi.

Per:

Supporto n. art. 274093 o 319132319133 (portautensili VDI).

Ricambi:

Tappo a vite n. art. 279828 Dim. 2.
Piastra di chiusura n. art. 279830 Dim. 1.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 Dim. 1-3 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Eco" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript