• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama di troncatura Eco rinforzata, sinistra, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 26/3mm

Codice art.: 273865 26/3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Altezza tagliente h5 26 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Per ⌀ pezzo max. 65 mm
Altezza h1 21,4 mm
Lunghezza complessiva L 97 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Larghezza gola w 3 mm
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273865 26/3
EAN / GTIN 4045197778345
Codice del produttore 273865 26/3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con lubrorefrigerazione Eco diretta dei taglienti e di quella aggiuntiva della superficie di spoglia.

Per:

Supporto n. art. 273893; 273894; 274095; 274097 oppure portautensili VDI n. art. 319132.
319140319141 Dim. RL o LL.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente. A partire da una profondità gola di 19,5 mm, il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. All’occorrenza, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 - 273670.
Non compatibile con alloggiamenti EWS n. art. 319148 e 319149 per motivi di progettazione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Eco" Visualizza tutto