• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama di troncatura Eco, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 19/2mm

Codice art.: 273866 19/2
Imposta il prezzo 2 Articolo (87,09 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w (mm) Imposta il prezzo 2 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Possibilità di troncatura assiale: false

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Altezza tagliente h5 19 mm
Tipo di impiego neutro
Passaggio interno per LR
Per ⌀ pezzo max. 40 mm
Altezza h1 15,7 mm
Lunghezza complessiva L 96 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Larghezza gola w 2 mm
Tipo di prodotto Lama di troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273866 19/2
EAN / GTIN 4045197959799
Codice del produttore 273866 19/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con lubrorefrigerazione Eco diretta dei taglienti e di quella aggiuntiva della superficie di spoglia.

Uso:

Per scanalature profonde e per troncare diametri grandi.

Per:

Supporto n. art. 274093 o portautensili VDI n. art. 319132319133.

Ricambi:

Tappo a vite n. art. 279828 1.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656273670.
Set composto da 2 lame con una sede degli inserti ciascuna.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Eco" Visualizza tutto