{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Eco | |
| Altezza tagliente h5 | 19 mm | |
| Tipo di impiego | neutro | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Chiave di sistema | sì | |
| Per ⌀ pezzo max. | 40 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 86 mm | |
| Possibilità di troncatura assiale | no | |
| Larghezza gola w | 2; 2,2 mm | |
| Tipo di prodotto | Lama di troncatura |
| Codice articolo |
273562 19/2,2
copia |
|
| EAN / GTIN |
4062406202637
copia |
|
| Codice del produttore |
273562 19/2,2
copia |
|
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |