{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 6499 D | |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Celková délka L | 12 mm | |
| Vnější ⌀ D | 19 mm | |
| Závit | M14×0,75 | |
| Maximální utahovací moment | 40 Nm | |
| Otvor klíče OK | 17 mm | |
| Druh produktu | Upínací matice |
| Katalogové číslo | 309610 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406110031 | |
| Číslo výrobce | 309610 11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |