Ecrou de serrage ER High Speed 11

Réf.: 309610 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6499 D
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 6499 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Longueur totale L 12 mm
⌀ ext. D 19 mm
Filetage M14×0,75
Couple de serrage maximal 40 Nm
Ouverture de clé 17 mm
Type de produit Ecrous de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309610 11
EAN / GTIN 4062406110031

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.
Ecrous revêtus: coefficient de frottement réduit, force de serrage accrue et résistance élevée à l’usure et à la corrosion.
Avec six pans de 17.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680309740.
Clés plates simples (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!
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
    Pour ER Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier