Mandrino portautensili a calettare, sottile, lungo 4°30′, con fori per il lubrorefrigerante, HSK-A 63 A = 160, ⌀ di serraggio D1: 12mm

Codice art.: 308337 12
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
⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 12 mm
Adattatore HSK-A 63 A = 160
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Foro per il lubrorefrigerante non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Sporgenza totale Dim. A 160 mm
⌀ Esterno D 33 mm
⌀ D2 18 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308337 12
copia
EAN / GTIN 4062406243746
copia
Codice del produttore 308337 12
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Inclinazione esterna 4°30′.
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Superfici funzionali HSK rettificate.

Con fori per il lubrorefrigerante.

Uso:

  • Per punti di difficile accesso.
  • Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 Dim. 12/3 e 12/4. Apparecchi per calettamento n. art. 354210354450.