Mandrino a pinza ER di precisione HiRunER, HSK-E 40 corto, per Dim. pinza ER: 11M

Codice art.: 305518 11M
copia
Sconto
131,40 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 11
⌀ di serraggio D1 1-7 mm
Adattatore HSK-E 40 corto
Norma attacco DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Passaggio interno per LR
Campo di serraggio 1 mm - 7 mm
Sporgenza totale Dim. A 70 mm
⌀ Esterno D 16 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309618 11M
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 305518 11M
copia
EAN / GTIN 4062406243463
copia
Codice del produttore 305518 11M
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati; per una maggiore silenziosità, tutti i codoli con tornitura dura. Inclusi foro Balluffchip/RFID e ghiera di serraggio ad alte prestazioni fino a 25000 min-1.

Vantaggi:

  • Eccellente precisione di concentricità radiale del sistema (mandrino + pinza di serraggio + ghiera di serraggio), concentricità di 3 µm con 2 µm della pinza di serraggio, concentricità di 6 µm con 5 µm della pinza di serraggio.
  • Forze di tenuta elevatissime (fino a un fattore 2 rispetto ai mandrini ER standard).
  • Smorzamento delle vibrazioni grazie alla ghiera di serraggio in 2 pezzi (mini-esecuzione monopezzo).

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − Forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio di precisione.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880,
Chiave a bussola n. art. 309890,
Pinze ER Fahrion n. art. 308901309432.
Chiave a settore n. art. 628400, oppure chiavi dinamometriche n. art. 309749 o n. art. 628520.

Nota:

  • Serra solo ⌀ nominale fino a ⌀ codolo, tolleranza h 10.
  • Ghiera di serraggio non in combinazione con anello di tenuta.
  • Usare il mandrino a pinza di precisione sempre in abbinamento all’apposita ghiera di serraggio n. art. 309617; 309618.
  • Da utilizzare con le pinze di serraggio Fahrion.
  • Rimozione necessaria dell’anello di design blu nelle pinze ER Fahrion HP-2µm.