HiRunER precizna stezna glava za ER čahure 11M

Artikl br.: 305518 11M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ER stezna kliješta 11
Stezni ⌀ D1 1-7 mm
Prihvat HSK-E 40 kratko
Norma prihvata DIN 69893; ISO 12164-1
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Unutarnje hlađenje da
Stezni raspon 1 mm - 7 mm
Duljina izboja A-dimenzija 70 mm
Vanjski ⌀ D 16 mm
Rezervna ER matica br. 309618 11M
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 305518 11M
EAN / GTIN 4062406243463

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući RFID/Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min-1.

Prednost:

  • Izvrsna preciznost rotacije u sustavu (glava + stezna čahura + stezna matica), rotacija 3 µm sa steznim čahurama od 2 µm, rotacija 6 µm sa steznim čahurama od 5 µm.
  • Iznimna snaga pridržavanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).
  • Učinak smanjenja vibracija zbog dvodijelne stezne matice (jednodijelna mini izvedba).

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.

Opseg isporuke:

Uključuje preciznu steznu maticu.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880,
Nasadni ključ br. 309890,
ER stezne čahure Fahrion br. 308901309432.
C ključ broj 628400, ili Momentni ključ br. 309749 ili br. 628520.

Napomena:

  • Steže samo nazivni ⌀ do ⌀ drške tolerancije h 10.
  • Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.
  • Precizna glava za stezne čahure uvijek se treba upotrebljavati u kombinaciji s preciznim steznim maticama br. 309617; 309618.
  • Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.
  • Plavi prsten mora se ukloniti sa ER steznih čahura Fahrion HP-2µm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi