Monoghiera ER mini per mini-mandrino a pinza per HiRunER, Per ER: 11M

Codice art.: 309618 11M
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
Per ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 6499 D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 6499 D
Lunghezza complessiva L 19,1 mm
⌀ Esterno D 16 mm
Filettatura M20×1
Coppia di serraggio massimo 20 Nm
Tipo di prodotto Ghiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309618 11M
copia
EAN / GTIN 4062406243487
copia
Codice del produttore 309618 11M
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un’unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.
Esecuzione sottile e simmetrica.

Per:

Mandrini portapinza ER di precisione mini HiRunER. N. art. 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309757; 309758.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!