Mandrini per punte corte Forma A, SK 40, Campo di serraggio: 2,5-16mm

Codice art.: 302565 2,5-16
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
Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: DIN 2080
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 15000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 50
  • Coppia di serraggio max. Md max: ≤ 14

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 2,5 mm - 16 mm
Adattatore SK 40
Norma attacco DIN 2080
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 15000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 50 µm
Coppia di serraggio max. Md max ≤ 14 Nm
Sporgenza totale Dim. A 85 mm
Chiavi di serraggio di ricambio SW6
⌀ Esterno D 56 mm
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302565 2,5-16
copia
EAN / GTIN 4045197931832
copia
Codice del produttore 302565 2,5-16
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria. Filetto interno per codolo.

Uso:

Serraggio di punte, svasatori e alesatori su fresatrici.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio per viti Torx® con impugnatura a T, per un accoppiamento di forza ottimale.