{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozsah upínania | 2,5 mm - 16 mm | |
| upínač | SK 40 | |
| Norma upínača | DIN 2080 | |
| Tvar | A | |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 50 µm | |
| maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max | ≤ 14 Nm | |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 85 mm | |
| Náhradný upínací kľúč | SW6 | |
| Vonkajší ⌀ D | 56 mm | |
| Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |
| Číslo položky | 302565 2,5-16 | |
| EAN/GTIN | 4045197931832 | |
| Číslo výrobcu | 302565 2,5-16 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |