Korte-boorhouder Vorm A, SK 40, Spanbereik: 2,5-16mm

Artikelnummer: 302565 2,5-16
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: DIN 2080
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 50
  • Maximaal aanhaalmoment Md max: ≤ 14

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 2,5 mm - 16 mm
Opname SK 40
Opnamenorm DIN 2080
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 50 µm
Maximaal aanhaalmoment Md max ≤ 14 Nm
Afkoppellengte A-maat 85 mm
Reservespansleutel SW6
Buiten-⌀ D 56 mm
Producttype Korte-boorhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 302565 2,5-16
EAN/GTIN 4045197931832
Nummer fabrikant 302565 2,5-16
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor rechts- en linksom draaien. Binnendraad voor handspanning.

Toepassing:

Spannen van boren, verzinkboren en ruimers op freesmachines.

Levering:

Inclusief spansleutel voor Torx® met dwarsgreep, voor optimale sluitkracht.