Kurzbohrfutter Form A, SK 40, Spannbereich: 2,5-16mm

Artikel-Nr.: 302565 2,5-16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: DIN 2080
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 50
  • maximales Anzugsdrehmoment Md max: ≤ 14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 2,5 mm - 16 mm
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm DIN 2080
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 50 µm
maximales Anzugsdrehmoment Md max ≤ 14 Nm
Auskraglänge A-Maß 85 mm
Ersatz-Spannschlüssel SW6
Außen-⌀ D 56 mm
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302565 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931832
Herstellernummer 302565 2,5-16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf. Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Spannen von Bohrern, Senkern und Reibahlen auf Fräsmaschinen.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel für Torx® mit Quergriff, für optimalen Kraftschluss.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte