Rövid fúró tokmány A alak 2,5-16 mm

Cikkszám: 302565 2,5-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: DIN 2080
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 50
  • Maximális meghúzási nyomaték Md max: ≤ 14

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 2,5 mm - 16 mm
Befogó SK 40
Befogó szabvány DIN 2080
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 50 µm
Maximális meghúzási nyomaték Md max ≤ 14 Nm
A-méret kinyúlási hossz 85 mm
Tartalék eszterga-tokmánykulcs SW6
Külső ⌀ D 56 mm
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302565 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931832

Leírás

Kivitel:

Jobb és bal forgásirányhoz. Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Fúrók, süllyesztők és dörzsárak befogásához marógépeken.

Tartalom:

Szorítókulcs keresztmarkolattal Torx®-hoz az optimális meghúzás érdekében.