{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitysalue | 2,5 mm - 16 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15 000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 50 µm | |
suurin sallittu kiristysmomentti Md max | ≤ 14 Nm | |
Ulkonema A-mitta | 85 mm | |
Varakiristysavain | SW6 | |
Ulko-⌀ D | 56 mm | |
Tuotetyyppi | Lyhytporaistukka |
Tuotekoodi | 302565 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931832 | |
Valmistajan numero | 302565 2,5-16 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |