Trumpas gręžimo griebtuvas Forma A, SK 40, Užspaudimo ribos: 2,5-16mm

Prekės Nr.: 302565 2,5-16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: DIN 2080
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 prie 15000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 50
  • maksimalus užveržimo momentas Md maks.: ≤ 14

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 2,5 mm - 16 mm
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma DIN 2080
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 prie 15000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 50 µm
maksimalus užveržimo momentas Md maks. ≤ 14 Nm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 85 mm
Atsarginis užveržimo raktas SW6
Išorinis ⌀ D 56 mm
Produkto rūšis Trumpas gręžimo patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302565 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931832
Gamintojo numeris 302565 2,5-16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dešininei ir kairinei sukimosi krypčiai. Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Grąžtų, gilintuvų, plėstuvų tvirtinimui.

Tiekiama:

Su užveržimo raktu Torx® varžtams su skersine rankena, tvirtam sujungimui.