{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Mandrino di ⌀ d1 | 16 mm | |
⌀ di serraggio D1 | 16 mm | |
Adattatore | SK 40 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 35 mm | |
⌀ Esterno D | 38 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 17 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 16 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 16 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo |
301017 16
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406251864
copia |
|
Codice del produttore |
301017 16
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |