Broccia a spinta con sezione esagonale in HSS Accoppiamento H8, Modello: 8

Codice art.: 290431 8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 3-4 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza punta 197 mm
Materiale da taglio HSS
Foro di uscita H8 8 mm
Lunghezza brocciatura in acciaio 10 mm - 26 mm
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. 690 kg
Tipo di prodotto Utensile per brocciare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290431 8
copia
Codice del produttore SW8-6KT-HSS
copia

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Alluminio
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Grafite, GFRP, CFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Olio
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Uso:

Sbrocciatura di un esagono incassato in un solo passaggio.