Sechskant- Stoßraumnadel HSS Passung H8, Typ: 8

Artikel-Nr.: 290431 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Einzelteil
für Durchmesser Bohrung min. 8 mm
Nadellänge 197 mm
Räumlänge in Stahl 26 mm
für Passungsgenauigkeit H8
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge 690 kg
Anzahl Durchgänge 1
Profil Sechskant
Schneidstoff HSS
Kühlschmierstoff ja
Produktart Räumwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290431 8
Herstellernummer SW8-6KT-HSS

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Graphit, GFK, CFK
N
Öl
 

Beschreibung

Verwendung:

In einem Durchgang wir ein Innensechskant geräumt.